Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT PU Courroie dentée double denture ALPHA TORQUE 25 DT5/1100

  • ERIKS:23615627
  • Fabricant:4014486067088
Image 1
Ajouter à la liste

62,09 €/ Unitéhors TVA

75,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Alpha Torque
Type
DT5-025
Longueur de pas
1100 mm
Largeur
25 mm
Pas
5 mm
Profil
trapèze
Nombre des dents
220
A double face
Oui
Cordes de traction
Acier
Antistatique
Non
Matériau
PU
Couleur
Transparent
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 80 °C
Hauteur de profil
3.31 mm
Hauteur des dents
1.2 mm