Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT PU Courroie dentée double denture ALPHA TORQUE 16 DT10/1420

  • ERIKS:23615472
  • Fabricant:4014486150698
Image 1
Ajouter à la liste

67,89 €/ Unitéhors TVA

82,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Alpha Torque
Type
DT10-016
Longueur de pas
1420 mm
Largeur
16 mm
Pas
10 mm
Profil
trapèze
Nombre des dents
142
A double face
Oui
Cordes de traction
Acier
Antistatique
Non
Matériau
PU
Couleur
Transparent
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 80 °C
Hauteur de profil
6.84 mm
Hauteur des dents
2.5 mm