62,93 €/ Unitéhors TVA
76,15 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | Alpha Torque |
Type | DT10-016 |
Longueur de pas | 1350 mm |
Largeur | 16 mm |
Pas | 10 mm |
Profil | trapèze |
Nombre des dents | 135 |
A double face | Oui |
Cordes de traction | Acier |
Antistatique | Non |
Matériau | PU |
Couleur | Transparent |
Résistance à la température | de -30 jusqu'à 80 °C |
Hauteur de profil | 6.84 mm |
Hauteur des dents | 2.5 mm |