Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT PU Courroie dentée ALPHA TORQUE 6 T2,5/650

  • ERIKS:23618653
  • Fabricant:4014486153309
Image 1
Ajouter à la liste

19,94 €/ Unitéhors TVA

24,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Alpha Torque
Type
T2.5-006
Longueur de pas
650 mm
Largeur
6 mm
Pas
2.5 mm
Profil
trapèze
Nombre des dents
260
A double face
Non
Cordes de traction
Acier
Antistatique
Non
Matériau
PU
Couleur
Transparent
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 80 °C
Hauteur de profil
1.3 mm
Hauteur des dents
0.7 mm