Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT PU Courroie dentée ALPHA TORQUE 25 T10/1250

  • ERIKS:23618111
  • Fabricant:4014486086928
Image 1
Ajouter à la liste

70,90 €/ Unitéhors TVA

85,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Alpha Torque
Type
T10-025
Longueur de pas
1250 mm
Largeur
25 mm
Pas
10 mm
Profil
trapèze
Nombre des dents
125
A double face
Non
Cordes de traction
Acier
Antistatique
Non
Matériau
PU
Couleur
Transparent
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 80 °C
Hauteur de profil
4.5 mm
Hauteur des dents
2.5 mm