Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT PU Courroie dentée ALPHA TORQUE 16 AT5/1050

  • ERIKS:23614869
  • Fabricant:4014486062762
Image 1
Ajouter à la liste

44,72 €/ Unitéhors TVA

54,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Alpha Torque
Type
AT5-016
Longueur de pas
1050 mm
Largeur
16 mm
Pas
5 mm
Profil
trapèze
Nombre des dents
210
A double face
Non
Cordes de traction
Acier
Antistatique
Non
Matériau
PU
Couleur
Transparent
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 80 °C
Hauteur de profil
2.7 mm
Hauteur des dents
1.2 mm