Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT PU Courroie dentée ALPHA TORQUE 12 T10/500

  • ERIKS:23618325
  • Fabricant:4014486083859
Image 1
Ajouter à la liste

19,39 €/ Unitéhors TVA

23,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Alpha Torque
Type
T10-012
Longueur de pas
500 mm
Largeur
12 mm
Pas
10 mm
Profil
trapèze
Nombre des dents
50
A double face
Non
Cordes de traction
Acier
Antistatique
Non
Matériau
PU
Couleur
Transparent
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 80 °C
Hauteur de profil
4.5 mm
Hauteur des dents
2.5 mm