Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT PU Courroie dentée ALPHA TORQUE 10 T5/600

  • ERIKS:23619121
  • Fabricant:4014486019179
Image 1
Ajouter à la liste

18,64 €/ Unitéhors TVA

22,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Alpha Torque
Type
T5-010
Longueur de pas
600 mm
Largeur
10 mm
Pas
5 mm
Profil
trapèze
Nombre des dents
120
A double face
Non
Cordes de traction
Acier
Antistatique
Non
Matériau
PU
Couleur
Transparent
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 80 °C
Hauteur de profil
2.2 mm
Hauteur des dents
1.2 mm