Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT PU Courroie dentée ALPHA TORQUE 10 T2,5/210

  • ERIKS:12155535
  • Fabricant:4014486152302
Image 1
Ajouter à la liste

16,59 €/ Unitéhors TVA

20,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Alpha Torque
Type
T2.5-010
Longueur de pas
210 mm
Largeur
10 mm
Pas
2.5 mm
Profil
trapèze
Nombre des dents
84
A double face
Non
Cordes de traction
Acier
Antistatique
Non
Matériau
PU
Couleur
Transparent
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 80 °C
Hauteur de profil
1.3 mm
Hauteur des dents
0.7 mm