Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT PU Courroie dentée ALPHA TORQUE 10 T10/350

  • ERIKS:12155582
  • Fabricant:4014486083361
Image 1
Ajouter à la liste

14,99 €/ Unitéhors TVA

18,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Alpha Torque
Type
T10-010
Longueur de pas
350 mm
Largeur
10 mm
Pas
10 mm
Profil
trapèze
Nombre des dents
35
A double face
Non
Cordes de traction
Acier
Antistatique
Non
Matériau
PU
Couleur
Transparent
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 80 °C
Hauteur de profil
4.5 mm
Hauteur des dents
2.5 mm