Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie trapézoïdale à moyeu pleins for plain boring 56 SPA 3

  • ERIKS:23617331
  • Fabricant:4014486231922
Image 1
Ajouter à la liste

23,22 €/ Unitéhors TVA

28,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Pulley PB
Type
A/SPA/QXPA
Diamètre du cercle primitif
56 mm
Nombre de gorges
3
Diamètre extérieur
62 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
12.7 mm
F
20 mm