50,51 €/ Unitéhors TVA
61,12 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | Pulley PB |
Type | Z/SPZ/QXPZ |
Diamètre du cercle primitif | 140 mm |
Nombre de gorges | 2 |
Diamètre extérieur | 144 mm |
Matériau | Fonte |
Largeur de la rainure | 9.7 mm |
F | 32.5 mm |