Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie trapézoïdale à moyeu pleins for plain boring 112 SPZ 2

  • ERIKS:23617931
  • Fabricant:4014486236354
Image 1
Ajouter à la liste

43,66 €/ Unitéhors TVA

52,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Pulley PB
Type
Z/SPZ/QXPZ
Diamètre du cercle primitif
112 mm
Nombre de gorges
2
Diamètre extérieur
116 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
9.7 mm
F
23 mm