Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie pour moyeau amovible pour courroie trapézoïdale, Pulley TB Série, Type Z/SPZ/QXPZ, 95mm PCD, 2 Gorges, 42mm Alésage max

  • ERIKS:23619938
  • Fabricant:4014486250015
Image 1
Ajouter à la liste

12,09 €/ Unitéhors TVA

14,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Pulley TB
Type
Z/SPZ/QXPZ
Diamètre du cercle primitif
95 mm
Nombre de gorges
2
Type d'alésage
Alésage conique , RV03531
Taper Lock
1610
Diamètre extérieur
99 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
9.7 mm
Alésage maximum
42 mm
F
28 mm
Alternatives

9,53 €/ Unitéhors TVA

11,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026