Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie pour moyeau amovible pour courroie trapézoïdale, Pulley TB Série, Type Z/SPZ/QXPZ, 95mm PCD, 1 Gorges, 32mm Alésage max

  • ERIKS:23836267
  • Fabricant:4014486250008
Image 1
Ajouter à la liste

10,47 €/ Unitéhors TVA

12,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Pulley TB
Type
Z/SPZ/QXPZ
Diamètre du cercle primitif
95 mm
Nombre de gorges
1
Type d'alésage
Alésage conique , RV03531
Taper Lock
1210
Modèle
1
Largeur de bande de roulement
9.9 mm
Diamètre extérieur
99 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
9.7 mm
Alésage maximum
32 mm
F
16 mm
L
25 mm
M
9 mm
N
85 mm
O
99 mm
P
95 mm
Alternatives

10,58 €/ Unitéhors TVA

12,80 €TVA incluse

30 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10/11/2026