Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie trapézoïdale à moyeu amovible 95 SPA 4 TB 1615

  • ERIKS:23619639
  • Fabricant:4014486245110
Image 1
Ajouter à la liste

20,71 €/ Unitéhors TVA

25,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Pulley TB
Type
A/SPA/QXPA
Diamètre du cercle primitif
95 mm
Nombre de gorges
4
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
1615
Diamètre extérieur
101 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
12.7 mm
Alésage maximum
42 mm
F
65 mm
Alternatives

18,57 €/ Unitéhors TVA

22,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026