Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie pour moyeau amovible pour courroie trapézoïdale, Pulley TB Série, Type Z/SPZ/QXPZ, 75mm PCD, 2 Gorges, 32mm Alésage max

  • ERIKS:23836256
  • Fabricant:4014486249842
Image 1
Ajouter à la liste

9,63 €/ Unitéhors TVA

11,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Pulley TB
Type
Z/SPZ/QXPZ
Diamètre du cercle primitif
75 mm
Nombre de gorges
2
Type d'alésage
Alésage conique , RV03531
Taper Lock
1210
Modèle
6
Largeur de bande de roulement
9.7 mm
Diamètre extérieur
79 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
9.7 mm
Alésage maximum
32 mm
F
28 mm
J
51 mm
K
3 mm
L
25 mm
O
79 mm
P
75 mm
Alternatives
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment