Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie trapézoïdale à moyeu amovible 710 SPC 5 TB 5050

  • ERIKS:23619872
  • Fabricant:4014486249507
Image 1
Ajouter à la liste

999,72 €/ Unitéhors TVA

1 209,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Pulley TB
Type
C/SPC/QXPC
Diamètre du cercle primitif
710 mm
Nombre de gorges
5
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
5050
Diamètre extérieur
720 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
22 mm
Alésage maximum
125 mm
F
136 mm
Alternatives

766,84 €/ Unitéhors TVA

927,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026