Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie trapézoïdale à moyeu amovible 630 SPC 5 TB 5050

  • ERIKS:23619866
  • Fabricant:4014486249446
Image 1
Ajouter à la liste

850,63 €/ Unitéhors TVA

1 029,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Pulley TB
Type
C/SPC/QXPC
Diamètre du cercle primitif
630 mm
Nombre de gorges
5
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
5050
Diamètre extérieur
640 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
22 mm
Alésage maximum
125 mm
F
136 mm
Alternatives

655,86 €/ Unitéhors TVA

793,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026