Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie pour moyeau amovible pour courroie trapézoïdale, Pulley TB Série, Type Z/SPZ/QXPZ, 56mm PCD, 2 Gorges, 28mm Alésage max

  • ERIKS:23836242
  • Fabricant:4014486249712
Image 1
Ajouter à la liste

7,26 €/ Unitéhors TVA

8,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Pulley TB
Type
Z/SPZ/QXPZ
Diamètre du cercle primitif
56 mm
Nombre de gorges
2
Type d'alésage
Alésage conique , RV03531
Taper Lock
1108
Modèle
9
Largeur de bande de roulement
9.7 mm
Diamètre extérieur
60 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
9.7 mm
Alésage maximum
28 mm
F
28 mm
J
35 mm
K
27 mm
L
22 mm
O
60 mm
P
56 mm