Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie trapézoïdale à moyeu amovible 500 SPC 8 TB 5050

  • ERIKS:23619854
  • Fabricant:4014486249347
Image 1
Ajouter à la liste

959,90 €/ Unitéhors TVA

1 161,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Pulley TB
Type
C/SPC/QXPC
Diamètre du cercle primitif
500 mm
Nombre de gorges
8
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
5050
Diamètre extérieur
510 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
22 mm
Alésage maximum
125 mm
F
213 mm
Alternatives

717,12 €/ Unitéhors TVA

867,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026