378,30 €/ Unitéhors TVA
457,74 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | Pulley TB |
Type | B/SPB/QXPB |
Diamètre du cercle primitif | 450 mm |
Nombre de gorges | 6 |
Type d'alésage | Alésage conique |
Taper Lock | 4040 |
Diamètre extérieur | 457 mm |
Matériau | Fonte |
Largeur de la rainure | 16.1 mm |
Alésage maximum | 100 mm |
F | 120 mm |
337,80 €/ Unitéhors TVA
408,74 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026