273,37 €/ Unitéhors TVA
330,78 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | Pulley TB |
Type | A/SPA/QXPA |
Diamètre du cercle primitif | 450 mm |
Nombre de gorges | 5 |
Type d'alésage | Alésage conique |
Taper Lock | 3535 |
Diamètre extérieur | 456 mm |
Matériau | Fonte |
Largeur de la rainure | 12.7 mm |
Alésage maximum | 90 mm |
F | 80 mm |
218,72 €/ Unitéhors TVA
264,65 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026