456,67 €/ Unitéhors TVA
552,57 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | Pulley TB |
Type | C/SPC/QXPC |
Diamètre du cercle primitif | 425 mm |
Nombre de gorges | 5 |
Type d'alésage | Alésage conique |
Taper Lock | 4040 |
Diamètre extérieur | 435 mm |
Matériau | Fonte |
Largeur de la rainure | 22 mm |
Alésage maximum | 100 mm |
F | 136 mm |