134,04 €/ Unitéhors TVA
162,19 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | Pulley TB |
Type | Z/SPZ/QXPZ |
Diamètre du cercle primitif | 400 mm |
Nombre de gorges | 4 |
Type d'alésage | Alésage conique , RV03531 |
Taper Lock | 2517 |
Diamètre extérieur | 404 mm |
Matériau | Fonte |
Largeur de la rainure | 9.7 mm |
Alésage maximum | 65 mm |
F | 52 mm |
106,90 €/ Unitéhors TVA
129,35 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026