Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie trapézoïdale à moyeu amovible 355 SPB 5 TB 3535

  • ERIKS:23619702
  • Fabricant:4014486247701
Image 1
Ajouter à la liste

253,26 €/ Unitéhors TVA

306,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Pulley TB
Type
B/SPB/QXPB
Diamètre du cercle primitif
355 mm
Nombre de gorges
5
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
3535
Diamètre extérieur
362 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
16.1 mm
Alésage maximum
90 mm
F
101 mm
Alternatives

195,75 €/ Unitéhors TVA

236,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026