Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie trapézoïdale à moyeu amovible 335 SPC 5 TB 3535

  • ERIKS:23619815
  • Fabricant:4014486248944
Image 1
Ajouter à la liste

352,23 €/ Unitéhors TVA

426,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Pulley TB
Type
C/SPC/QXPC
Diamètre du cercle primitif
335 mm
Nombre de gorges
5
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
3535
Diamètre extérieur
345 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
22 mm
Alésage maximum
90 mm
F
136 mm
Alternatives

270,44 €/ Unitéhors TVA

327,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026