284,68 €/ Unitéhors TVA
344,46 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | Pulley TB |
Type | B/SPB/QXPB |
Diamètre du cercle primitif | 315 mm |
Nombre de gorges | 6 |
Type d'alésage | Alésage conique |
Taper Lock | 3535 |
Diamètre extérieur | 322 mm |
Matériau | Fonte |
Largeur de la rainure | 16.1 mm |
Alésage maximum | 90 mm |
F | 120 mm |
218,28 €/ Unitéhors TVA
264,12 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026