Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie trapézoïdale à moyeu amovible 300 SPB 4 TB 3020

  • ERIKS:23619686
  • Fabricant:4014486247480
Image 1
Ajouter à la liste

196,24 €/ Unitéhors TVA

237,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Pulley TB
Type
B/SPB/QXPB
Diamètre du cercle primitif
300 mm
Nombre de gorges
4
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
3020
Diamètre extérieur
307 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
16.1 mm
Alésage maximum
90 mm
F
82 mm