Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie trapézoïdale à moyeu amovible 280 SPA 2 TB 2517

  • ERIKS:23835787
  • Fabricant:4014486245981
Image 1
Ajouter à la liste

76,66 €/ Unitéhors TVA

92,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Pulley TB
Type
A/SPA/QXPA
Diamètre du cercle primitif
280 mm
Nombre de gorges
2
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
2517
Modèle
8
Largeur de bande de roulement
12.9 mm
Diamètre extérieur
286 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
12.7 mm
Alésage maximum
65 mm
F
35 mm
J
245 mm
L
45 mm
M
10 mm
N
124 mm
O
286 mm
P
280 mm
Alternatives

43,77 €/ Unitéhors TVA

52,96 €TVA incluse

6 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10/11/2026