Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie trapézoïdale à moyeu amovible 265 SPC 6 TB 3535

  • ERIKS:23619792
  • Fabricant:4014486248722
Image 1
Ajouter à la liste

345,14 €/ Unitéhors TVA

417,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Pulley TB
Type
C/SPC/QXPC
Diamètre du cercle primitif
265 mm
Nombre de gorges
6
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
3535
Diamètre extérieur
275 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
22 mm
Alésage maximum
90 mm
F
162 mm