Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie trapézoïdale à moyeu amovible 250 SPC 4 TB 3535

  • ERIKS:23619785
  • Fabricant:4014486248647
Image 1
Ajouter à la liste

228,23 €/ Unitéhors TVA

276,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Pulley TB
Type
C/SPC/QXPC
Diamètre du cercle primitif
250 mm
Nombre de gorges
4
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
3535
Diamètre extérieur
260 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
22 mm
Alésage maximum
90 mm
F
111 mm
Alternatives

175,54 €/ Unitéhors TVA

212,40 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026