136,40 €/ Unitéhors TVA
165,04 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | Pulley TB |
Type | A/SPA/QXPA |
Diamètre du cercle primitif | 250 mm |
Nombre de gorges | 5 |
Type d'alésage | Alésage conique |
Taper Lock | 3020 |
Largeur de bande de roulement | 12.9 mm |
Diamètre extérieur | 256 mm |
Matériau | Fonte |
Largeur de la rainure | 12.7 mm |
Alésage maximum | 75 mm |
F | 80 mm |
O | 256 mm |
P | 250 mm |
107,84 €/ Unitéhors TVA
130,49 €TVA incluse
8 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026