Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie trapézoïdale à moyeu amovible 236 SPB 6 TB 3535

  • ERIKS:23835950
  • Fabricant:4014486247220
Image 1
Ajouter à la liste

163,60 €/ Unitéhors TVA

197,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Pulley TB
Type
B/SPB/QXPB
Diamètre du cercle primitif
236 mm
Nombre de gorges
6
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
3535
Diamètre extérieur
243 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
16.1 mm
Alésage maximum
90 mm
F
120 mm
Alternatives

156,38 €/ Unitéhors TVA

189,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026