94,29 €/ Unitéhors TVA
114,09 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | Pulley TB |
Type | B/SPB/QXPB |
Diamètre du cercle primitif | 236 mm |
Nombre de gorges | 3 |
Type d'alésage | Alésage conique |
Taper Lock | 2517 |
Modèle | 7 |
Largeur de bande de roulement | 16.4 mm |
Diamètre extérieur | 243 mm |
Matériau | Fonte |
Largeur de la rainure | 16.1 mm |
Alésage maximum | 65 mm |
F | 63 mm |
J | 193 mm |
L | 45 mm |
M | 18 mm |
N | 117 mm |
O | 243 mm |
P | 236 mm |