31,58 €/ Unitéhors TVA
38,21 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | Pulley TB |
Type | Z/SPZ/QXPZ |
Diamètre du cercle primitif | 224 mm |
Nombre de gorges | 1 |
Type d'alésage | Alésage conique , RV03531 |
Taper Lock | 2012 |
Modèle | 8 |
Largeur de bande de roulement | 9.9 mm |
Diamètre extérieur | 228 mm |
Matériau | Fonte |
Largeur de la rainure | 9.7 mm |
Alésage maximum | 50 mm |
F | 16 mm |
J | 195 mm |
L | 32 mm |
N | 106 mm |
O | 228 mm |
P | 224 mm |