Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie trapézoïdale à moyeu amovible 224 SPB 4 TB 3020

  • ERIKS:23835941
  • Fabricant:4014486247121
Image 1
Ajouter à la liste

115,18 €/ Unitéhors TVA

139,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Pulley TB
Type
B/SPB/QXPB
Diamètre du cercle primitif
224 mm
Nombre de gorges
4
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
3020
Largeur de bande de roulement
16.4 mm
Diamètre extérieur
231 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
16.1 mm
Alésage maximum
75 mm
F
82 mm
O
231 mm
P
224 mm
Alternatives

57,59 €/ Unitéhors TVA

69,68 €TVA incluse

7 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10/11/2026