Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie pour moyeau amovible pour courroie trapézoïdale, Pulley TB Série, Type Z/SPZ/QXPZ, 200mm PCD, 1 Gorges, 50mm Alésage max

  • ERIKS:23836195
  • Fabricant:4014486250817
Image 1
Ajouter à la liste

28,21 €/ Unitéhors TVA

34,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Pulley TB
Type
Z/SPZ/QXPZ
Diamètre du cercle primitif
200 mm
Nombre de gorges
1
Type d'alésage
Alésage conique , RV03531
Taper Lock
2012
Modèle
8
Largeur de bande de roulement
9.9 mm
Diamètre extérieur
204 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
9.7 mm
Alésage maximum
50 mm
F
16 mm
J
171 mm
L
32 mm
M
16 mm
N
112 mm
O
204 mm
P
200 mm
Alternatives

19,95 €/ Unitéhors TVA

24,14 €TVA incluse

116 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10/11/2026