47,75 €/ Unitéhors TVA
57,78 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | Pulley TB |
Type | A/SPA/QXPA |
Diamètre du cercle primitif | 190 mm |
Nombre de gorges | 2 |
Type d'alésage | Alésage conique |
Taper Lock | 2012 |
Diamètre extérieur | 196 mm |
Matériau | Fonte |
Largeur de la rainure | 12.7 mm |
Alésage maximum | 50 mm |
F | 35 mm |
37,54 €/ Unitéhors TVA
45,42 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026