Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie trapézoïdale à moyeu amovible 170 SPB 3 TB 2517

  • ERIKS:23835907
  • Fabricant:4014486246766
Image 1
Ajouter à la liste

63,13 €/ Unitéhors TVA

76,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Pulley TB
Type
B/SPB/QXPB
Diamètre du cercle primitif
170 mm
Nombre de gorges
3
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
2517
Modèle
2
Largeur de bande de roulement
16.1 mm
Diamètre extérieur
177 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
16.1 mm
Alésage maximum
65 mm
F
63 mm
J
127 mm
L
45 mm
M
18 mm
O
177 mm
P
170 mm
Alternatives

35,02 €/ Unitéhors TVA

42,37 €TVA incluse

212 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 12/11/2026