Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie trapézoïdale à moyeu amovible 170 SPA 2 TB 2012

  • ERIKS:23835741
  • Fabricant:4014486245585
Image 1
Ajouter à la liste

39,42 €/ Unitéhors TVA

47,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Pulley TB
Type
A/SPA/QXPA
Diamètre du cercle primitif
170 mm
Nombre de gorges
2
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
2012
Largeur de bande de roulement
12.9 mm
Diamètre extérieur
176 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
12.7 mm
Alésage maximum
50 mm
F
35 mm
O
176 mm
P
170 mm
Alternatives

22,73 €/ Unitéhors TVA

27,50 €TVA incluse

36 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10/11/2026