33,72 €/ Unitéhors TVA
40,80 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | Pulley TB |
Type | Z/SPZ/QXPZ |
Diamètre du cercle primitif | 160 mm |
Nombre de gorges | 2 |
Type d'alésage | Alésage conique , RV03531 |
Taper Lock | 2012 |
Modèle | 1 |
Largeur de bande de roulement | 9.9 mm |
Diamètre extérieur | 164 mm |
Matériau | Fonte |
Largeur de la rainure | 9.7 mm |
Alésage maximum | 50 mm |
F | 28 mm |
L | 32 mm |
M | 4 mm |
N | 112 mm |
O | 164 mm |
P | 160 mm |
18,63 €/ Unitéhors TVA
22,54 €TVA incluse
39 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10/11/2026