Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie trapézoïdale à moyeu amovible 160 SPB 4 TB 2517

  • ERIKS:23835902
  • Fabricant:4014486246711
Image 1
Ajouter à la liste

62,92 €/ Unitéhors TVA

76,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Pulley TB
Type
B/SPB/QXPB
Diamètre du cercle primitif
160 mm
Nombre de gorges
4
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
2517
Modèle
3
Largeur de bande de roulement
16.1 mm
Diamètre extérieur
167 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
16.1 mm
Alésage maximum
65 mm
F
82 mm
J
117 mm
K
18.5 mm
L
45 mm
M
18.5 mm
O
167 mm
P
160 mm
Alternatives
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment