24,28 €/ Unitéhors TVA
29,38 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | Pulley TB |
Type | A/SPA/QXPA |
Diamètre du cercle primitif | 132 mm |
Nombre de gorges | 2 |
Type d'alésage | Alésage conique |
Taper Lock | 2012 |
Modèle | 6 |
Largeur de bande de roulement | 12.9 mm |
Diamètre extérieur | 138 mm |
Matériau | Fonte |
Largeur de la rainure | 12.7 mm |
Alésage maximum | 50 mm |
F | 35 mm |
J | 103 mm |
K | 3 mm |
L | 32 mm |
O | 138 mm |
P | 132 mm |