18,32 €/ Unitéhors TVA
22,17 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 03/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OPTIBELT |
Série | Pulley TB |
Type | Z/SPZ/QXPZ |
Diamètre du cercle primitif | 118 mm |
Nombre de gorges | 2 |
Type d'alésage | Alésage conique , RV03531 |
Taper Lock | 1610 |
Modèle | 6 |
Largeur de bande de roulement | 9.9 mm |
Diamètre extérieur | 122 mm |
Matériau | Fonte |
Largeur de la rainure | 9.7 mm |
Alésage maximum | 42 mm |
F | 28 mm |
J | 90 mm |
K | 3 mm |
L | 25 mm |
O | 122 mm |
P | 118 mm |