Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie trapézoïdale à moyeu amovible 112 SPA 2 TB 1610

  • ERIKS:23835701
  • Fabricant:4014486245233
Image 1
Ajouter à la liste

19,70 €/ Unitéhors TVA

23,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Pulley TB
Type
A/SPA/QXPA
Diamètre du cercle primitif
112 mm
Nombre de gorges
2
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
1610
Modèle
6
Largeur de bande de roulement
12.7 mm
Diamètre extérieur
118 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
12.7 mm
Alésage maximum
42 mm
F
35 mm
J
83 mm
K
10 mm
L
25 mm
O
118 mm
P
112 mm
Alternatives
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment

15,44 €/ Unitéhors TVA

18,68 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026