Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie pour moyeau amovible pour courroie trapézoïdale, Pulley TB Série, Type Z/SPZ/QXPZ, 106mm PCD, 2 Gorges, 42mm Alésage max

  • ERIKS:23836146
  • Fabricant:4014486250121
Image 1
Ajouter à la liste

14,65 €/ Unitéhors TVA

17,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Pulley TB
Type
Z/SPZ/QXPZ
Diamètre du cercle primitif
106 mm
Nombre de gorges
2
Type d'alésage
Alésage conique , RV03531
Taper Lock
1610
Modèle
6
Largeur de bande de roulement
9.9 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
9.7 mm
Alésage maximum
42 mm
F
28 mm
J
76 mm
K
3 mm
L
25 mm
M
0 mm
N
0 mm
O
110 mm
P
106 mm
Alternatives

13,55 €/ Unitéhors TVA

16,40 €TVA incluse

187 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10/11/2026