Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie trapézoïdale à moyeu amovible 100 SPB 1 TB 1610

  • ERIKS:23835861
  • Fabricant:4014486246377
Image 1
Ajouter à la liste

12,58 €/ Unitéhors TVA

15,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Pulley TB
Type
B/SPB/QXPB
Diamètre du cercle primitif
100 mm
Nombre de gorges
1
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
1610
Largeur de bande de roulement
16.1 mm
Diamètre extérieur
107 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
16.1 mm
Alésage maximum
42 mm
F
25 mm
O
107 mm
P
100 mm
Alternatives

19,79 €/ Unitéhors TVA

23,95 €TVA incluse

1 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 10/11/2026