Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie Poly-V à moyeu amovible 95 PL 12 TB 1615

  • ERIKS:14118359
  • Fabricant:4014486904413
Image 1
Ajouter à la liste

124,54 €/ Unitéhors TVA

150,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Poly-V Pulley TB
Type
PL
Diamètre du cercle primitif
95 mm
Nombre de gorges
12
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
1615
Diamètre extérieur
95 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
67 mm
Alésage maximum
42 mm