Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Poulie Poly-V à moyeu amovible 95 PJ 8 TB 1610

  • ERIKS:14118271
  • Fabricant:4014486903515
Image 1
Ajouter à la liste

62,74 €/ Unitéhors TVA

75,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Poly-V Pulley TB
Type
PJ
Diamètre du cercle primitif
95 mm
Nombre de gorges
8
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
1610
Diamètre extérieur
95 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
23 mm
Alésage maximum
42 mm